WD597 網戸ハンドワイパー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11476179 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

網戸を外すことなく、片手で拭き掃除ができるハンドワイパーです。

用途
付属のモップを取り付けて網戸掃除に。ガラス拭き用シートを取り付ければ窓ガラス掃除にも。お手持ちのクロスや雑巾を取り付けることもできます。
四角いヘッド形状なので、お掃除しにくい窓枠のコーナーにもピッタリフィットします。手首の延長で動かせるので疲れにくく、長時間使用できます。
モップにはブラシ繊維入りのマイクロファイバーを採用。繊維1本1本が多角形構造になっているため、従来の繊維では滑ってしまう汚れも洗剤を使わずかき取ることができます。
網戸の目までしっかりと入り込み、洗剤を使わず水だけで汚れを落とすことができます。モップは洗ってくり返し使えるので経済的です。
材質本体・グリップ:ポリプロピレン、パッド:EVA樹脂、モップ:ポリエステル・ナイロン 寸法(mm)拭き幅118×奥行300×高さ72 質量(g)188

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする