TK バイオパワー 液状 500ml

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11476285 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

排水口に投入するだけバイオの力で排水パイプの汚れ ・ ニオイを元から除去

用途
流し台・洗面所・お風呂などの排水パイプの汚れと悪臭の除去に。詰まりや悪臭の原因である排水パイプ内に付着した汚れを、バイオテクノロジーの研究により開発された自然のバイオ(微生物)の力で分解・消臭する、環境にやさしい製品です。
油分解酵素を強化し、排水パイプの汚れを分解。悪臭を元から断ち切ります。
材質微生物・界面活性剤(アルキル硫酸エステル塩) 容量(mL)内容量 :500 質量(g)552 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×230 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする