ARG30-03BG3 圧力計内蔵レギュレータ SMC 11476446

圧力計内蔵レギュレータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03) 3/8ボディサイズ30ねじの種類(-) Rc注文コード11476446品番ARG30-03BG3
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
圧力計圧力計内蔵排気機構リリーフタイプ管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rcボディサイズ30タイプ(-) リリーフタイプブラケット(B) ブラケット付 (セットナット付属)圧力計取付角度(G3) 180°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする