SMC
圧力計内蔵レギュレータ
ARG30-03G1H-1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ボディサイズ
が
281
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ボディサイズ
30
注文コード
11476507
品番
ARG30-03G1H-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,100
圧力計
圧力計内蔵
排気機構
リリーフタイプ
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
ボディサイズ
30
付属品
セットナット付
仕様
(H) セットナット付
タイプ
(-) リリーフタイプ
ブラケット
なし
設定圧力(MPa)
(1) 0.02~0.2設定
設定圧力範囲(MPa)
0.02~0.2
圧力計取付角度
(G1) 0°
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11476507
ARG30-03G1H-1
66530249
ARG30-03G1H-1-B
ARG-B - 圧力計内蔵レギュレータ
SMC
1個
¥
5,998
税込
¥
6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)