※セット内容
ネクストアグリ
ネクストアグリの 防鳥・防獣用品
ネクストアグリの 電柵
ネクストアグリの 電柵ポール
FRP支柱延長セット(5段張り)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
11476660
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
バスケットに入れる
FRP支柱20型×90cmとFRP支柱14型×90cmを連結して延長できます。
用途
猪・鹿対策兼用、電気柵用支柱延長セット
セット内容
ステンレスフック14型(個):3、ステンレスフック20型(個):2、支柱延長フック(個):2、FRP支柱14型×90cm(本):1、FRP支柱20型×90cm(本):1
対象動物
猪・鹿
注意
※他メーカーのFRP支柱をご使用の場合サイズが合わない場合がございます。