曜日別特売
HSM-PTA100D ハサミ<サクサ>(チタン・グルーレス刃) コクヨ 11476861

HSM-PTA100D ハサミ<サクサ>(チタン・グルーレス刃) コクヨ 11476861
HSM-PTA100D ハサミ<サクサ>(チタン・グルーレス刃) コクヨ 11476861
HSM-PTA100D ハサミ<サクサ>(チタン・グルーレス刃) コクヨ 11476861
HSM-PTA100D ハサミ<サクサ>(チタン・グルーレス刃) コクヨ 11476861
HSM-PTA100D ハサミ<サクサ>(チタン・グルーレス刃) コクヨ 11476861
HSM-PTA100D ハサミ<サクサ>(チタン・グルーレス刃) コクヨ 11476861
HSM-PTA100D ハサミ<サクサ>(チタン・グルーレス刃) コクヨ 11476861
HSM-PTA100D ハサミ<サクサ>(チタン・グルーレス刃) コクヨ 11476861
HSM-PTA100D ハサミ<サクサ>(チタン・グルーレス刃) コクヨ 11476861
HSM-PTA100D ハサミ<サクサ>(チタン・グルーレス刃) コクヨ 11476861
HSM-PTA100D ハサミ<サクサ>(チタン・グルーレス刃) コクヨ 11476861

ハサミ<サクサ>(チタン・グルーレス刃)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1丁注文コード11476861品番HSM-PTA100D
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

業界初!傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。
刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計、傾斜インサート搭載で、薄いものの切断ミスを低減。
コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れます
チタンコーティングで、切れ味が長持ちします
刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりがつきにくく、べたつきません。
ハンドルの幅が広いため指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用
左右対称形のハンドルです。
環境に配慮した紙パッケージ

材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABSブラック質量(g)49板厚(mm)1.5全長×幅W(mm)174×75刃渡り(mm)65グリーン購入法適合刃部加工チタン・グルーレス繰り返し・詰め替え対応
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 事務作業、掲示物の作成
サービス業

ラミネート加工した掲示ポスター等を切る際、安価なはさみと比べ、とても切りやすいです。長く使うものと考えるとお手頃価格で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする