コクヨ
コクヨの PCアクセサリー
コクヨの OAクリーニング用品
コクヨの OAウェットティッシュ
ヒビフル HibiFull <ウイルス除去成分配合>残量が見えるウェットティッシュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(110枚)
注文コード
11477055
品番
KHF-CSS131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
残量が見える除菌ウェットティッシュ(ウィルス除去・ボトル)
仕様
ウイルス除去成分配合
質量(g)
351
枚数
110枚
本体寸法(mm)
ボトル:103×103×170
シートサイズ(mm)
123×180
主成分
水、エタノール、メチルパラペン、プロピルパラベン、PEG-30水添ヒマシ油、ポリアミノプロピルビグアニド、EDTA-2Na、ジメチコン
商品タイプ
本体