コクヨ
コクヨの トイレ用品
コクヨの 便座除菌クリーナー
ヒビフル HibiFull 置いて使える便座除菌クリーナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(600mL)
タイプ
600mL・ポンプボトルタイプ
注文コード
11477247
品番
KHF-TDB101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ペーパーにプッシュして拭くだけで便座除菌できるクリーナーです。
パッケージ本体に使い方が表示されているので、初めて利用される方でもスムーズに使うことができます。
容量(mL)
600
タイプ
600mL・ポンプボトルタイプ
本体寸法(mm)
82×82×193
主成分
塩化ベンザルコニウム0.05%(W/V)、溶剤(エタノール、1―プロパノール、2―プロパノール)、グリセリン、乳酸ナトリウム●エタノール濃度:約65%(質量比57.2%(w/w/)
使用可能回数
約1250回分(ボトル容量600mlの場合)
注意
※水平な場所に置いてご利用ください。
※用途以外には使用しないでください。
※全ての菌を除去するわけではありません。