ヒビフル HibiFull 置いて使える便座除菌クリーナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(600mL) タイプ600mL・付替え 注文コード11477256 品番KHF-TDR101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はタイプ・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

ペーパーにプッシュして拭くだけで便座除菌できるクリーナーです。
パッケージ本体に使い方が表示されているので、初めて利用される方でもスムーズに使うことができます。

容量(mL)600 タイプ600mL・付替え 本体寸法(mm)82×82×193 主成分塩化ベンザルコニウム0.05%(W/V)、溶剤(エタノール、1―プロパノール、2―プロパノール)、グリセリン、乳酸ナトリウム●エタノール濃度:約65%(質量比57.2%(w/w/) 使用可能回数約1250回分(ボトル容量600mlの場合)
注意
※水平な場所に置いてご利用ください。
※用途以外には使用しないでください。
※全ての菌を除去するわけではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする