商品単体

9687 R-1 天然ゴム作業用手袋 3双組 ダンロップ ホームプロダクツ 11477518 9687 R-1 天然ゴム作業用手袋 3双組 ダンロップ ホームプロダクツ 11477518

R-1 天然ゴム作業用手袋 3双組

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3双) 注文コード11477518 品番9687
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

塩化ビニール製に比べて硬くなったり、縮んだりしにくく、強度にも優れており丈夫です。
表面には、すべり止め加工を施しています。
天然ゴム製だから柔らかな使いごこちです。
フタル酸エステル類を含まない環境にやさしい天然ゴムを使用しています。
お得なな3双組です。

用途土木・建築、園芸・農作業、漁業・水産加工など 材質表:天然ゴム、裏:綿100% ブラウン サイズM タイプ裏布付 全長(cm)25 中指長(cm)7.6 手のひらまわり(cm)20.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする