カロリー(kcal)約322/100g
原材料牧草ペレット【チモシー、ふすま、アルファルファ、グルテンフィード、とうもろこし、ビートパルプ、小麦粉、脱脂大豆、りんご粕、食物繊維(リグノセルロース)、動物性油脂、酵母、ひまわり油、発芽玄米、酵母エキス、ミネラル類(Ca、Na、Cl)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K3、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)】、大麦、とうもろこし、野菜類(赤ピーマン、えんどう豆、大根の葉)、果実類(いちご、キウイ、パパイヤ、パイナップル)、糖類(砂糖、ブドウ糖)、ハーブ(ローズヒップ)、植物抽出発酵エキス、乳酸菌、ビタミンC、酸味料(クエン酸)、香料
対象動物モルモット
栄養成分粗たん白質10.7%以上、粗脂肪2.5%以上、粗繊維10.9%以下、粗灰分6.1%以下、水分12.8%以下