ナチュラハ グルテンフリー 80%オーツヘイトリーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(60g) 注文コード11478069 品番ML-610
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

オーツヘイを第一主原料に使用し、嗜好性の高いえん麦を配合。
小麦やデンプン類・糖類を一切使用せず仕上げた
牧草の代わりにもなる栄養補助スナックです。
オーツヘイ80%以上配合
食いつきが良いオーストラリア産オーツヘイを使用しています。
・4種の和漢植物配合
・乳酸菌・マルチビタミン配合
・スピルリナ配合

カロリー(kcal)約280/100g 原材料オーツヘイ、えん麦、スピルリナ、乳酸菌、タンポポ、オオバコ、桑の葉、枇杷の葉、ビタミン類(A、D3、E、K3、B1、B2、B6、B12、パントテン酸、ナイアシン、葉酸、ビオチン) 対象動物うさぎ・モルモット・チンチラ・デグーなどの小動物 栄養成分粗たん白質13.0%以上、粗脂肪1.0%以上、粗繊維25.0%以下、粗灰分10.0%以下、水分10.0%以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする