MISM
MISMの 掃除用具
MISMの 雑巾・クロス・ふきん
ティッシュ感覚Mファイバ-
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚×2セット)
注文コード
11478175
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ティシュのようにサッと取り出せる、20枚入りのお掃除クロスです
材質
ポリエステル100%
枚数
20枚×2セット
寸法(縦×横)(mm)
単品:220×220
入数
セット入数:2
繰り返し・詰め替え
対応