MISM
MISMの ラップ・消耗品・食品包材
MISMの 食品容器
MISMの フードパック
レンジで使えるフードパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(4枚×5セット)
注文コード
11478218
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
電子レンジで使用出来ます
材質
本体:ポリプロピレン、タルク(無機物) フタ:ポリスチレン
枚数
4枚×5セット
耐熱温度(℃)
【本体/フタ】130/80
耐冷温度(℃)
【本体/フタ】-20/-20
寸法(縦×横×高さ)(mm)
225×145×55