※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グラス柄コンビハンマー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11478245 品番 CUS-05G
参考基準価格(税別)¥3,095 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

グラス柄コンビハンマー
鉄×ウレタン
ガラス繊維入りで折れにくい。

全長(mm)295 口径(Φmm)26 呼称#1/2 材質(柄部)グラスファイバー 全質量(kg)0.33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする