※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 両口ハンマー
グラス柄コンビハンマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11478270
品番
CUS-15G
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
グラス柄コンビハンマー
鉄×ウレタン
ガラス繊維入りで折れにくい。
全長(mm)
325
口径(Φmm)
38
呼称
#1-1/2
材質(柄部)
グラスファイバー
全質量(kg)
0.85