Laughter
Laughterの プロテクティブスニーカー
ラップアップセーフティー フェーズ2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
11478410
品番
18010
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
JSAA A種認定品の鋼製先芯入りのプロテクティブスニーカー
後ろの丈を低くして脱ぎ履きしやすいミドルカット仕様
用途
DIY
タウンユース
他作業全般
形状
ミドル
色
ホワイト
サイズ(cm)
26.5
規格
JSAA A種認定品
材質(アッパー)
ポリウレタン
材質(ソール)
ラバー・EVA
標準質量(g/片足)
430:(26.0cm)
材質(先芯)
鋼
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。