廣杉計器
金属ネジ(ステンレスナベ小ネジ) U-0000ナベ小ネジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
M2
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
寸法L(mm)
12
4
5
6
8
10
12
15
全34種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11478425
品番
U-0212
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
アウトレット
¥729
¥
589
バスケットに入れる
ねじ径
M2
材質
ステンレス
D
3.5
寸法L(mm)
12
寸法H(mm)
1.3
頭部形状
ナベ
RoHS指令(10物質対応)
対応