曜日別特売
U-2506 金属ネジ(ステンレスナベ小ネジ) U-0000ナベ小ネジ 廣杉計器 11478452

U-2506 金属ネジ(ステンレスナベ小ネジ) U-0000ナベ小ネジ 廣杉計器 11478452
U-2506 金属ネジ(ステンレスナベ小ネジ) U-0000ナベ小ネジ 廣杉計器 11478452

金属ネジ(ステンレスナベ小ネジ) U-0000ナベ小ネジ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M2.5
寸法L(mm)6
内容量1袋(50個)注文コード11478452品番U-2506
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
ねじ径M2.5材質ステンレスD4.5寸法L(mm)6寸法H(mm)1.7頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11478373
2019-06-16
用途: 電子基板の固定など

M2ネジの場合、長いものから短く切り出すと先端の処理がやっかいだが、短いものがラインナップされていて助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3948:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする