Laughter
Laughterの プロテクティブスニーカー
ラップアップセーフティー フェーズ1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
11478516
品番
19005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,480
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
JSAA A種認定品の鋼製先芯入りのプロテクティブスニーカー
用途
土木・建築業
運送・倉庫業
造園業
DIY
タウンユース
他作業全般
色
ブラック
サイズ(cm)
26
規格
JSAA A種認定品
材質(アッパー)
ポリウレタン
材質(ソール)
ラバー
標準質量(g/片足)
539:(26.0cm)
材質(先芯)
鋼
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。