曜日別特売
ARM10-06P レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ SMC 11478975

レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ注文コード11478975品番ARM10-06P
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaIN・OUT継手種類(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4付属品(P) パネルナット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする