曜日別特売

レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ

レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ - SMCレギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ - SMCレギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ - SMCレギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ - SMCレギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ - SMCレギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ - SMCレギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ - SMCレギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ - SMC
内容量1個
211件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気機構
圧力計
表示単位
IN・OUT継手種類
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11478555ARM10-06リリーフタイプ圧力計なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(-) なし
3,470
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
11478564ARM10-06-1リリーフタイプ圧力計なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(-) なし
3,740
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
11478573ARM10-06-1Zリリーフタイプ圧力計なし(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(-) なし
3,740
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
11478582ARM10-06-2ノンリリーフタイプ圧力計なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(-) なし
3,740
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
11478591ARM10-06-3リリーフタイプ圧力計なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(-) なし
4,070
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
11478607ARM10-06-4ノンリリーフタイプ圧力計なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(-) なし
4,020
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
11478616ARM10-06-5リリーフタイプ圧力計なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(-) なし
4,350
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
11478625ARM10-06-6ノンリリーフタイプ圧力計なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(-) なし
4,350
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
11478634ARM10-06-7ノンリリーフタイプ圧力計なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(-) なし
4,620
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
11478643ARM10-06Bリリーフタイプ圧力計なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(B) ブラケット + パネルナット
3,910
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
11478661ARM10-06B-1リリーフタイプ圧力計なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(B) ブラケット + パネルナット
4,180
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
11478677ARM10-06B-1Zリリーフタイプ圧力計なし(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(B) ブラケット + パネルナット
4,180
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
11478686ARM10-06B-2ノンリリーフタイプ圧力計なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(B) ブラケット + パネルナット
4,180
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
11478695ARM10-06B-3リリーフタイプ圧力計なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(B) ブラケット + パネルナット
4,510
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
11478704ARM10-06B-6ノンリリーフタイプ圧力計なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(B) ブラケット + パネルナット
4,790
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
11478713ARM10-06B-7ノンリリーフタイプ圧力計なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(B) ブラケット + パネルナット
5,060
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
11478652ARM10-06B-Zリリーフタイプ圧力計なし(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(B) ブラケット + パネルナット
3,910
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
11478722ARM10-06BGリリーフタイプ圧力計付(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット
4,950
4,398
4,838(税込)
当日出荷
11478774ARM10-06BG-1リリーフタイプ圧力計付(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット
5,230
4,798
5,278(税込)
当日出荷
11478783ARM10-06BG-1-Nリリーフタイプ-(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット
13,310
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
11478792ARM10-06BG-2ノンリリーフタイプ圧力計付(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット
5,230
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
11478801ARM10-06BG-3リリーフタイプ圧力計付(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット
5,560
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
11478817ARM10-06BG-3-Nリリーフタイプ-(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット
13,640
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
11478826ARM10-06BG-5リリーフタイプ圧力計付(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット
5,830
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
11478835ARM10-06BG-6ノンリリーフタイプ圧力計付(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット
5,830
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
11478731ARM10-06BG-Nリリーフタイプ-(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット
13,040
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11478747ARM10-06BG-Pリリーフタイプ-(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット
13,040
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
11478756ARM10-06BG-Zリリーフタイプ圧力計付(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット
4,950
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
11478765ARM10-06BG-ZA-Nリリーフタイプ-(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット
13,040
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
11478844ARM10-06Gリリーフタイプ圧力計付(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(G) 圧力表示機能
4,510
3,998
4,398(税込)
当日出荷
11478887ARM10-06G-1リリーフタイプ圧力計付(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(G) 圧力表示機能
4,790
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
11478896ARM10-06G-1-Nリリーフタイプ-(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(G) 圧力表示機能
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
11478905ARM10-06G-2ノンリリーフタイプ圧力計付(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(G) 圧力表示機能
4,790
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
11478914ARM10-06G-3リリーフタイプ圧力計付(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(G) 圧力表示機能
5,120
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
11478853ARM10-06G-Nリリーフタイプ-(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(G) 圧力表示機能
12,600
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
11478862ARM10-06G-Zリリーフタイプ圧力計付(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(G) 圧力表示機能
4,510
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
11478871ARM10-06G-Z-Nリリーフタイプ-(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(G) 圧力表示機能
12,600
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
11478923ARM10-06GPリリーフタイプ圧力計付(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(GP) 圧力表示機能 + パネルナット
4,790
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
11478941ARM10-06GP-1リリーフタイプ圧力計付(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(GP) 圧力表示機能 + パネルナット
5,060
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
11478957ARM10-06GP-1ZA-Nリリーフタイプ-(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(GP) 圧力表示機能 + パネルナット
13,150
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
11478966ARM10-06GP-7ノンリリーフタイプ圧力計付(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(GP) 圧力表示機能 + パネルナット
5,940
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
11478932ARM10-06GP-ZA-Nリリーフタイプ-(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(GP) 圧力表示機能 + パネルナット
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
11478975ARM10-06Pリリーフタイプ圧力計なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(P) パネルナット
3,740
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
11478984ARM10-06P-3リリーフタイプ圧力計なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(P) パネルナット
4,350
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
11478993ARM10-06P-6ノンリリーフタイプ圧力計なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(06) IN側: ストレートΦ4、 OUT側: ストレートΦ4(P) パネルナット
4,620
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
11479002ARM10-07リリーフタイプ圧力計なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(07) IN側: ストレートΦ6、 OUT側: ストレートΦ4(-) なし
3,470
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
11479011ARM10-07Bリリーフタイプ圧力計なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(07) IN側: ストレートΦ6、 OUT側: ストレートΦ4(B) ブラケット + パネルナット
3,910
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
11479027ARM10-07B-1リリーフタイプ圧力計なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(07) IN側: ストレートΦ6、 OUT側: ストレートΦ4(B) ブラケット + パネルナット
4,180
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
11479036ARM10-07B-1Zリリーフタイプ圧力計なし(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi(07) IN側: ストレートΦ6、 OUT側: ストレートΦ4(B) ブラケット + パネルナット
4,180
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
11479045ARM10-07B-3リリーフタイプ圧力計なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa(07) IN側: ストレートΦ6、 OUT側: ストレートΦ4(B) ブラケット + パネルナット
4,510
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする