3/22より値下げ!現場を応援

高所用ハイカットセーフティーブーツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 11479076 品番 ZA-08
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) 値下げ
4,998

24cm〜30cmまで幅広いサイズ展開
鉄鋼製先芯入り
足甲から脛までしっかりホールドするマジックタイプ
足底ドライメッシュ裏地採用
凹凸をできるだけ少なくしたフラットソール
背面に反射素材を使用
建築業、土木業、高所作業に適したハイカットタイプ
画像はグレーです

用途
建築業
土木業
高所作業
形状ハイカット グレー サイズ(cm)25 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)PU 標準質量(g/片足)490:(26.0cm) 機能足底ドライメッシュ裏地、耐油底 材質(先芯) 甲被タイプマジックタイプ
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする