高所用ハイカットセーフティーブーツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24 レッド 注文コード11479155 品番ZA-08
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はサイズ・色20種類から選べます 他の種類を見る

24cm〜30cmまで幅広いサイズ展開
鉄鋼製先芯入り
足甲から脛までしっかりホールドするマジックタイプ
足底ドライメッシュ裏地採用
凹凸をできるだけ少なくしたフラットソール
背面に反射素材を使用
建築業、土木業、高所作業に適したハイカットタイプ

用途
建築業
土木業
高所作業
形状ハイカット レッド サイズ(cm)24 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)PU 標準質量(g/片足)490:(26.0cm) 機能足底ドライメッシュ裏地、耐油底 材質(先芯) 甲被タイプマジックタイプ
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする