ミッドカットセーフティー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24.5 注文コード11479399 品番MW-3100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,580
この商品はサイズ35種類から選べます 他の種類を見る

履き口はかかと側を低くして脱ぎ履きしやすいミドルカット仕様
かかとに反射プルストラップつき
クッション性の高い厚底ソール
かかとに丸みを持たせたソール形状
クッション性の高いインソール入り
同色の靴ひもがついているので好みで付け替えが可能

用途
土木・建築業
運送・倉庫業
農林業
アウトドア
DIY
ミリタリー
他現場作業全般
形状ミッドカット ペールブルー サイズ(cm)24.5 材質(アッパー)リップストップ・合成皮革 材質(ソール)ラバー・EVA 標準質量(g/片足)415:(26.0cm) 機能クッション性 材質(先芯) 甲被タイプひも 材質(中敷)EVA
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする