MW-3100 ミッドカットセーフティー MINERVA WORKS 11479715

MW-3100 ミッドカットセーフティー MINERVA WORKS 11479715
MW-3100 ミッドカットセーフティー MINERVA WORKS 11479715
MW-3100 ミッドカットセーフティー MINERVA WORKS 11479715
MW-3100 ミッドカットセーフティー MINERVA WORKS 11479715
MW-3100 ミッドカットセーフティー MINERVA WORKS 11479715
MW-3100 ミッドカットセーフティー MINERVA WORKS 11479715
MW-3100 ミッドカットセーフティー MINERVA WORKS 11479715
MW-3100 ミッドカットセーフティー MINERVA WORKS 11479715
MW-3100 ミッドカットセーフティー MINERVA WORKS 11479715

ミッドカットセーフティー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード11479715品番MW-3100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,580

履き口はかかと側を低くして脱ぎ履きしやすいミドルカット仕様
かかとに反射プルストラップつき
クッション性の高い厚底ソール
かかとに丸みを持たせたソール形状
クッション性の高いインソール入り
同色の靴ひもがついているので好みで付け替えが可能

用途
土木・建築業
運送・倉庫業
農林業
アウトドア
DIY
ミリタリー
他現場作業全般
形状ミッドカットアーミーサイズ(cm)26.5材質(アッパー)リップストップ・合成皮革材質(ソール)ラバー・EVA標準質量(g/片足)415:(26.0cm)機能クッション性材質(先芯)甲被タイプひも材質(中敷)EVA
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする