安全プロハークス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード11480440 品番U875
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ウレタン防寒
鋼製先芯
耐油

用途
土木
農林
食品関連
ブラック サイズL サイズ(cm)25.5〜26 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)1100 機能ウレタン防寒、鋼製先芯、耐油 材質(先芯)鋼製先芯 はき口寸法(cm)43 後丈(cm)21
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする