コーコス信岡
コーコス信岡の 安全長靴・長靴
コーコス信岡の 先芯入り長靴
安全プロハークス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
11480449
品番
U875
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ウレタン防寒
鋼製先芯
耐油
用途
土木
農林
食品関連
色
ブラック
サイズ
XL
サイズ(cm)
27.5〜28
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
標準質量(g/片足)
1140
機能
ウレタン防寒、鋼製先芯、耐油
材質(先芯)
鋼製先芯
はき口寸法(cm)
46
後丈(cm)
21
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。