廣杉計器
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S2大セットナベ小ネジ(SW・PW付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M2.6
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
寸法L(mm)
6
4
5
6
8
10
12
15
全32種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11480543
品番
U-2606-S2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
ねじ径
M2.6
寸法L(mm)
6
寸法H(mm)
1.7
外径d(Φmm)
4.5
ワッシャー外径(mm)
平/7.5
ワッシャー厚さ(mm)
平/0.5
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
RoHS指令(10物質対応)
対応