廣杉計器
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S2大セットナベ小ネジ(SW・PW付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
M4
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
寸法L(mm)
10
4
5
6
8
10
12
15
全32種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11480665
品番
U-0410-S2
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,288
¥
999
バスケットに入れる
ねじ径
M4
寸法L(mm)
10
寸法H(mm)
2.6
外径d(Φmm)
7
ワッシャー外径(mm)
平/10
ワッシャー厚さ(mm)
平/0.8
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
RoHS指令(10物質対応)
対応