廣杉計器
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S2大セットナベ小ネジ(SW・PW付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M5
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
寸法L(mm)
15
4
5
6
8
10
12
15
全32種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11480726
品番
U-0515-S2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじ径
M5
寸法L(mm)
15
寸法H(mm)
3.3
外径d(Φmm)
9
ワッシャー外径(mm)
平/12
ワッシャー厚さ(mm)
平/0.8
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
RoHS指令(10物質対応)
対応