曜日別特売
ARM10F1-08G-3 レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ SMC 11481111

レギュレータ単体仕様 ARM10シリーズ

(2件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個圧力計圧力計付デジタル圧力スイッチ出力(-) なし排気機構リリーフタイプ注文コード11481111品番ARM10F1-08G-3
参考基準価格(税別)¥5,120販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa配管位置(1) IN側: 下、 OUT側: 下付属品(G) 圧力表示機能仕様(3) 禁油仕様デジタル圧力スイッチ出力(-) なしIN・OUT継手種類(08) IN側: ストレートΦ6、 OUT側: ストレートΦ6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11481461
2016-03-01
用途: エアサス
運輸・通信業

エアサスの部品交換に使用しました。
代理店より安価で良いです。
納品に時間がかかったのが難点です。

対象商品 : 11481461
2016-03-05
用途: エアサス
運輸・通信業

納期がもう少し早ければ良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする