用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本
色ブラック
サイズL
質量(g)【マウス】約58※電池含まず、【レシーバー】約2
電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
対応OSWindows 11/10、mac OS Sonoma 14、Chrome OS
コネクタ形状USB Type-C(TM) プラグ
接続方式USB2.4GHz無線
対応機種USB Type-Cポートを装備したWindows、macOS、Chrome OS搭載機
分解能【センサー】1000DPI
対応【レシーバー収納】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】約62×119×36、【レシーバー】約15×24×8
保証期間1年間
電池寿命最長約6カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。
ボタン数3個 ※ホイールボタン含む
電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。
ホイール数1個
読取方式光学式
電波周波数2.4GHz帯