曜日別特売
UM-0416 金属ネジ(ステンレス316ナベ小ネジ) UM-0000ナベ小ネジ 廣杉計器 11481654

UM-0416 金属ネジ(ステンレス316ナベ小ネジ) UM-0000ナベ小ネジ 廣杉計器 11481654
UM-0416 金属ネジ(ステンレス316ナベ小ネジ) UM-0000ナベ小ネジ 廣杉計器 11481654

金属ネジ(ステンレス316ナベ小ネジ) UM-0000ナベ小ネジ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ねじ径M4
寸法L(mm)16
内容量1袋(10個)注文コード11481654品番UM-0416
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
ねじ径M4材質SUS316D7寸法L(mm)16寸法H(mm)2.6頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11481767
2019-07-17
用途: 船の器具を付ける時
教育・研究機関

ステンレスネジとナットを使い合板の板をFRPに取り付けた。ナイロンナットを使い締め付ける時もスムーズにできた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1828:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする