廣杉計器
金属ネジ(ステンレス316ナベ小ネジ) UM-0000ナベ小ネジ
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M4
M3
M4
M5
寸法L(mm)
30
6
8
10
12
15
16
20
25
30
35
全26種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11481688
品番
UM-0430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ねじ径
M4
材質
SUS316
D
7
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
2.6
頭部形状
ナベ
RoHS指令(10物質対応)
対応