代表画像

3枚刃アルミ加工用スクエア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11481718 品番 DLC-ALES3010-0300
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

チップブレーカ付きながら、均一な加工面を実現しました。
独自形状のチップブレーカにより切りくずを分断、切りくず処理性良好となっています。

用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂 トラスコ品番699-8957 材質SuperMG 刃数3枚 全長(mm)60 刃長(mm)3 シャンク径(Φmm)4 表面処理DLCコート シャンクテーパ角Bta(°)16 ISO規格(認証取得)ISO9001・ISO14001 刃径(mm)1
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする