代表画像
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
3枚刃アルミ加工用スクエア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11481788
品番
DLC-ALES3040-2000
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
チップブレーカ付きながら、均一な加工面を実現しました。
独自形状のチップブレーカにより切りくずを分断、切りくず処理性良好となっています。
用途
対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂
トラスコ品番
699-8965
材質
SuperMG
刃数
3枚
全長(mm)
60
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
DLCコート
シャンクテーパ角Bta(°)
16
ISO規格
(認証取得)ISO9001・ISO14001
刃径(mm)
4
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。