画像準備中

屋内用平形通信電線

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(200m) 注文コード11481910 品番TIV-F 0.8mm×2c
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電話機器間、インターホン回路、警報機等の配線に使用されています
導体に単線(軟銅線)を使用しており、加工性に優れています

サイズ0.8×2C 長さ(m)200 規格JCS9074規格(参考) 芯数(C)2 材質(絶縁体)PVC 耐熱温度(℃)60 導体外径(Φmm)0.8 導体裸軟銅線 仕上外径(Φmm)1.9×3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする