KHD
KHDの 電線/ケーブル
KHDの 通信ケーブル
KHDの 通信用構内ケーブル
屋内用平形通信電線
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(200m)
注文コード
11481919
品番
TIV-F 0.8mm×2c ボビン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電話機器間、インターホン回路、警報機等の配線に使用されています
導体に単線(軟銅線)を使用しており、加工性に優れています
色
灰
サイズ
0.8×2C
長さ(m)
200
規格
JCS9074規格(参考)
芯数(C)
2
材質(絶縁体)
PVC
耐熱温度(℃)
60
導体外径(Φmm)
0.8
導体
裸軟銅線
仕上外径(Φmm)
1.9×3.8
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表