KHD
KHDの 電線/ケーブル
KHDの 通信ケーブル
KHDの 通信用構内ケーブル
鋼心入屋外線
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
11481937
品番
TOV-SS 1.4×1.2×1p
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
有線放送、構内放送等の架空用に使用されています
鋼心の支持線があるため機械的強度が強い構造になっています
仕様
支持線:亜鉛メッキ鋼線
色
灰
サイズ
1.4×1.2×2C
長さ(m)
200
規格
メーカー規格
芯数(C)
2
材質(絶縁体)
PVC
耐熱温度(℃)
60(機器内配線に限り105)
導体外径(Φmm)
0.8
導体
(外部導体)裸軟銅線
仕上外径(Φmm)
7.0×6.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表