KHD
KHDの 電線/ケーブル
KHDの 通信ケーブル
KHDの 同軸ケーブル
同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
11481946
品番
S-4C-FB 灰
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
4K8K衛星放送、地上デジタル放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に使用されています
発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより、伝送性・耐ノイズ性に優れています
色
灰
規格
JIS C 3502
材質(シース)
PVC
材質(絶縁体)
発泡ポリエチレン
材質(テープ)
(外部導体1)両面アルミラミネートテープ
仕上外径(Φmm)
6.0±0.5
編組
(外部導体2)錫メッキ軟銅線編組
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表