廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の ナベ小ねじ
金属ネジ(チタン ナベ小ネジ) TI-0000ナベ小ネジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
11482083
品番
TI-0312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M3
材質
チタン
D
5.5
寸法L(mm)
12
寸法H(mm)
2
頭部形状
ナベ
RoHS指令(10物質対応)
対応