KHD
KHDの 電線/ケーブル
KHDの FA用ケーブル
KHDの 固定用ケーブル
UL規格電線
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全165種類を一覧で見る
内容量
1巻(305m)
注文コード
11482138
品番
AWM1007 CSA AWG18 灰
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
電子機器・通信機器等の内部配線に使用されています
各規格の垂直難燃試験適合品(UL:WL-1、CSA:FT1)
耐熱性に優れています
色
灰
サイズ
AWG18
長さ(m)
305
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
PVC
耐熱温度(℃)
80
難燃性
垂直難燃(VW-1)
導体
錫メッキ軟銅線
仕上外径(Φmm)
2.03
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表