KHD
KHDの 電線/ケーブル
KHDの FA用ケーブル
KHDの 固定用ケーブル
架橋ポリエチレン絶縁電線
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
11483687
品番
EM-KIC 0.5sq 白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
エコ電線
交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています
可とう性、加工性に優れています
色
白
サイズ
0.5SQ
長さ(m)
200
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
耐燃性架橋ポリエチレン
耐熱温度(℃)
90
難燃性
60°傾斜難燃
導体
裸軟銅線
仕上外径(Φmm)
2.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表