架橋ポリエチレン絶縁電線

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 11483879 品番 EM-KIC 2sq 緑
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

エコ電線
交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています
可とう性、加工性に優れています

サイズ2.0SQ 長さ(m)200 規格PSE規格 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン 耐熱温度(℃)90 難燃性60°傾斜難燃 導体裸軟銅線 仕上外径(Φmm)3.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする