KHD
KHDの 電線/ケーブル
KHDの FA用ケーブル
KHDの 固定用ケーブル
エコマイクコード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
11484019
品番
EM-MEES 1.25sq×2c
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
エコ電線
遮蔽が必要な音響機器、OA機器等の配線に使用されています
編組シールドにより外部ノイズ、放射ノイズの影響に対し除去効果があります
色
灰
サイズ
1.25SQ
長さ(m)
100
規格
JCS4508規格(参考)
芯数(C)
2
材質(シース)
耐燃性ポリエチレン
材質(絶縁体)
耐燃性架橋ポリエチレン
電線仕様
ハロゲンフリー電線
導体
裸軟銅線
仕上外径(Φmm)
7.7
材質(導体)
(外部導体)錫メッキ軟銅線
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表