KHD
KHDの 電線/ケーブル
KHDの FA用ケーブル
KHDの 固定用ケーブル
耐燃性ポリエチレン屋内用通信電線
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(200m)
注文コード
11484037
品番
EM-TIE-F 0.8mm×2c
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
エコ電線
電話機器間、インターホン回路、警報機等の配線に使用されています
導体に単線(軟銅線)を使用しており、加工性に優れています
色
灰
長さ(m)
200
規格
JCS9074規格(参考)
芯数(C)
2
材質(絶縁体)
耐燃性ポリエチレン
耐熱温度(℃)
60
サイズ(mm)
0.8
導体
裸軟銅線
仕上外径(Φmm)
2.0×4.0
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表