画像準備中

ソーラーケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(205m) 注文コード 11484080 品番 HCV 3.5×1 白
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は67,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

太陽光発電システムの給電用ケーブル
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐油性、柔軟性に優れています

サイズ3.5SQ 長さ(m)205 使用温度範囲(℃)90以下 規格JETST-CABL-002-1(JET) 定格電圧(V)DC750 芯数(C)1 材質(シース)PVC 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 難燃性60°傾斜難燃 導体裸軟銅線 仕上外径(Φmm)6.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする