KHD
KHDの 電線/ケーブル
KHDの FA用ケーブル
KHDの 固定用ケーブル
ソーラーケーブル 1500V
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(150m)
注文コード
11484141
品番
PV-CC 5.5×1 黒(150m)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
エコ電線
太陽光発電システムの給電用ケーブル
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐油性、柔軟性に優れています
仕様
150m束巻
その他
【JETST-CABL-001-1(JET)】導体【架橋ポリエチレン】シース【裸軟銅線】絶縁材
色
黒
サイズ
5.5SQ×1C
使用温度範囲(℃)
-40〜90
規格
JCS4517
定格電圧(V)
DC1500
耐熱性
耐燃性架橋ポリエチレン
難燃性
垂直難燃
仕上外径(mm)
6.9
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表