KHD
KHDの 電線/ケーブル
KHDの FA用ケーブル
KHDの 固定用ケーブル
MTW+AWM1015
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1巻(305m)
注文コード
11484159
品番
ULCE-KIV 0.5 MTW 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
機器内部配線用
欧州のEN 50525-2-31、アメリカのUL、カナダのCSA、国内の電気用品安全法に適合した電線です(導体サイズにより適合規格の種類が異なりますので製品区分別仕様をご確認下さい)
色
黒
サイズ
0.5SQ(AWG20)
長さ(m)
305
規格
UL・PSE・CE・CSAの複合規格品(※サイズにより異なります)
材質(絶縁体)
PVC
耐熱温度(℃)
105
難燃性
垂直難燃(VW-1、FT1、-F-)
導体
裸軟銅線
仕上外径(Φmm)
2.7
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表